Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 22nF; 220VAC; 630VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60PF2220AA6AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60PF2220AA6AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;220V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.