Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1uF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; 18x11x19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1uF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; 18x11x19mm
Kondensator: Polyester; 1uF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; 18x11x19mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60MI41005030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI41005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
181
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,298*
140
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,87*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 5,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.