Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 1μF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649778
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI41005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 18mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 18 x 11 x 19mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor = 1.5%

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz in einer Materialbox vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dcKapazitätsbereich: 0,001–150,0 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlich – 2SelbstheilungsmechanismusKfz-Qualitäten bis zu 22,5 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
18mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
18 x 11 x 19mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor:
1.5%
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649778, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60MI41005030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 1,298*
Lager 108
140
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 2,87*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 5,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Packungen
Mindestbestellmenge: 140 Packungen ( entspricht € 401,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.