Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 150nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 150nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 150nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60MI31505030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI31505030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,15µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
545
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,982*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,93*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,105*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,115*
€ 3,70685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,195*
€ 1,42205
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.