Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PET, gestapelt, Radiales Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2446299
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI31505030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.15 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 150nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60MI31505030K, 2446299, 244-6299
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    645
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,253*
    € 0,982*
    200
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 1,93*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,105*
    € 3,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,82* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.