Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Kondensator: Polyester; 100nF; 200VAC; 400VDC; 15mm; ±10%; THT; R60
Artikel-Nr.:
     2805-R60MI31005030K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI31005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,055*
€ 3,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.