Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 100nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649773
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60MI31005030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 18mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 18 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor = 1.5%
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
18mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
18 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Verlustleistungsfaktor:
1.5%
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1649773, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60MI31005030K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,17*
1
€ 5,90*
ab € 1,055*
€ 3,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.