Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 90VAC; 160VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 90VAC; 160VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Kondensator: Polyester; 220nF; 90VAC; 160VDC; 10mm; ±10%; 13x4x9mm
Artikel-Nr.:
     2805-R60GF3220506AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60GF3220506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 160V DC;90V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
360
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,665*
€ 3,785*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,785*
€ 4,50415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.