Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60, AEC-Q200 Folienkondensator 220nF ±10% / 90 V ac, 160 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1649750
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60GF3220506AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 90 V ac, 160 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = R60
Automobilstandard = AEC-Q200
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie R60 besteht aus einer metallisierten Polyesterfolie (Wickel- oder Stapelverfahren) mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Radiale Leitungen sind elektrisch auf die Metallkontaktschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist mit wärmehärtbarem Harz in einer Materialbox vergossen.Spannungsbereich: 50–1000 V dcKapazitätsbereich: 0,001–150,0 μFAnschlussabstand: 10,0–37,5 mmKapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 %Klimaklasse: 55/105/56Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +105 °CBleifreie AnschlüsseIn Gurt- und Rollenverpackung erhältlich – 2SelbstheilungsmechanismusKfz-Qualitäten bis zu 22,5 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
90 V ac, 160 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
R60
Automobilstandard:
AEC-Q200
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensatoren 220nf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1649750, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R60GF3220506AK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,675*
€ 3,785*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 720 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 1080 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Packungen
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 338,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.