Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X1; 0,39uF; 32x14x28mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-R586R339050T0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R586R339050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
kemet entstörkondensator
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x14x28mm
Max. Betriebsspannung: 600V AC;1,2kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,39µF
Kondensator-Art: X1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
176
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 1,77*
176
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,44*
1 Tag
352
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 176 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 176 Stück
Mindestbestellmenge: 176 Stück ( entspricht € 311,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.