Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R58 Folienkondensator 390nF 10% / 600V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2622142
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R586R339050T0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 390nF
Spannung = 600V ac
Toleranz = 10%
Serie = R58
Weitere Informationen:
Kapazität:
390nF
Spannung:
600V ac
Toleranz:
10%
Serie:
R58
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 390nf, 2622142, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R586R339050T0K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
176
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,43*
1
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 4,19*
2 Tage
352
1
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 4,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 176 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 176 Stück
Mindestbestellmenge: 176 Stück ( entspricht € 427,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.