Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R53; 470nF; 26,5x15x6mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-R533N347050P1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R533N347050P1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 ,47µf
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x15x6mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 310V AC
Impulsresistenz: 200V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R53
Kondensator-Art: X2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,47 µf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,38734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,46*
€ 286,1474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,37*
€ 269,3803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,21*
€ 248,9599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,22*
€ 246,5918
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 193,67*
€ 230,4673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.