Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R52; 4,7uF; 32x33x18mm; ±10%; 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R52; 4,7uF; 32x33x18mm; ±10%; 27,5mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R52; 4,7uF; 32x33x18mm; ±10%; 27,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-R523R447050P0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523R447050P0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 32x33x18mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 310V AC
Impulsresistenz: 150V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R52
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
128
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,23*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 5,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 128 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 128 Stück
Mindestbestellmenge: 128 Stück ( entspricht € 413,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.