Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R52; 0,47uF; 18x18,5x7,5mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R52; 0,47uF; 18x18,5x7,5mm; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R52; 0,47uF; 18x18,5x7,5mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R523I347050P3K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523I347050P3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x18,5x7,5mm
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 310V AC
Impulsresistenz: 400V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: R52
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 0,92*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,373*
€ 1,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.