Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R523I347050P3K SICHERH.KONDENSATOR 0.47UF 310V KLASS X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3580634
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R523I347050P3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Schichtkondensator
entstörkondensator 0,47 µf
Produktpalette: R52 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 310 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator, entstörkondensator 470nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R523I347050P3K, 3580634, 358-0634
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,59*
    500
    € 5,90*
    ab € 0,79*
    € 0,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 1,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.