Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 6A
Relais: elektromagnetisch; 4PDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 6A
Artikel-Nr.:
     2805-R4N2314231024WTLD
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     R4N-2314-23-1024-WTLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
industrierelais 24v
Hersteller: RELPOL
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 2,2x0,5mm
Äußere Abmessungen: 27,5x21,2x35,6mm
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: AgNi/Au 5μm
Spulenwiderstand: 640Ω
Kontaktkonfiguration: 4PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: R4N
Spulennennspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 0,9W
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 6A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: GZ4;GZM4;GZT4;G4
Stoßstrom: 12A
Optionale Ausstattung: Mechanischer Anzeiger;Testtaste mit Sperrfunktion;Schutzdiode;LED Kontrollanzeige
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.