Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46; 470nF; 26,5x7x16mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KN347000N0K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN347000N0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 0.47 uf 275v
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 26,5x7x16mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46
Kondensator-Art: X2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,47 µf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,77*
2 Tage
453
10
€ 14,99*
ab € 0,344*
€ 1,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.