Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R46KN347000N0K ENTSTÖRKONDENSATOR 0.47UF KLASSE X2 RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2936620
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN347000N0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x2 0.47 uf 275v
entstörkondensator
Kapazität: 0.47 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: R46 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 200 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,47 µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R46KN347000N0K, 2936620, 293-6620
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 0,77*
    Lager 139
    453
    10
    € 14,99*
    ab € 0,344*
    € 1,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 8400 Stück
    € 0,434*
    € 0,51646
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.