Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 150nF; 26,5x6x15mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 150nF; 26,5x6x15mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 150nF; 26,5x6x15mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R46KN315040H1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KN315040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 26,5x6x15mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,906*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.