Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 680nF; 18x11x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 680nF; 18x11x19mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 680nF; 18x11x19mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KI368040P0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KI368040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 18x11x19mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,268*
€ 1,248*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.