Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 100nF; 13x5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF310000P1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF310000P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 4mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,139*
€ 0,539*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,54*
2 Tage
15931
10
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,615*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 399 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.