Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 33nF; 13x4x9mm; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 33nF; 13x4x9mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 Miniature; 33nF; 13x4x9mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF233040P0M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF233040P0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x4x9mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 Miniature
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7725
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,777*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,055*
€ 4,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,275*
€ 2,70725
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 360 Packungen
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.