Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 10nF; 13x5x11mm; THT; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 10nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 125C; 10nF; 13x5x11mm; THT; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-R46KF210040H1M
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KF210040H1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x5x11mm
Max. Betriebsspannung: 275V AC;560V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 30mm
Herstellerserie: R46 125C
Kondensator-Art: X2
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,169*
€ 0,775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.