Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 220nF; 18x7,5x13,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 220nF; 18x7,5x13,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 220nF; 18x7,5x13,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I322050M2K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I322050M2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,179*
€ 0,825*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.