Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 150nF; 18x7,5x13,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 150nF; 18x7,5x13,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 150nF; 18x7,5x13,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463I315050M1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463I315050M1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -40...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x7,5x13,5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,15µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/110/56
Leitungslänge: 25mm
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.