Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,022uF; 13x11x5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,022uF; 13x11x5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; R46 310V; 0,022uF; 13x11x5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-R463F2220DQH1K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R463F2220DQH1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 13x11x5mm
Max. Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 22nF
Herstellerserie: R46 310V
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,245*
1 Tag
800
10
€ 14,99*
ab € 0,144*
€ 0,392*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.