Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; 4mm Bananen; 25A; 30VAC; 60VDC; rot; nicht isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; 4mm Bananen; 25A; 30VAC; 60VDC; rot; nicht isoliert
Adapter; 4mm Bananen; 25A; 30VAC; 60VDC; rot; nicht isoliert
Artikel-Nr.:
     2805-R4/2-A-22
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     24.0106-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Adapter
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 25A
Länge: 24,5mm
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenbuchse;2 mm Bananenbuchse;4mm Bananenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,22*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,40*
2 Tage
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,34*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 4,53*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
24.0106-21
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.