Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.250VDC; 10VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.250VDC; 10VA
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 12VDC; 1A; max.250VDC; 10VA
Artikel-Nr.:
     2805-R2-1A12
Hersteller:
     Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     R2-1A12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Hersteller: Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Äußere Abmessungen: 20x7x5,5mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 1kΩ
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: R2
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 20V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 144mW
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 250V DC
Kontaktstrom max.: 1A
Schaltleistung: 10VA
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 513 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.