Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.250VDC; 10VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.250VDC; 10VA
Relais: Reed-Kontakt; SPST-NO; USpule: 5VDC; 1A; max.250VDC; 10VA
Artikel-Nr.:
     2805-R2-1A05
Hersteller:
     Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     R2-1A05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
Hersteller: Recoy/RAYEX ELECTRONICS
Montage: PCB
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Äußere Abmessungen: 20x7x5,5mm
Kontaktmaterial: AgCdO
Spulenwiderstand: 500Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Relais-Typ: Reed-Kontakt
Relaisserie: R2
Spulennennspannung: 5V DC
Spulenspannung min.: 3,75V DC
Spulenspannung max.: 16V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 50mW
Ansprechzeit: 1ms
Freigabezeit: 0,5ms
Schaltspannung: max. 250V DC
Kontaktstrom max.: 1A
Schaltleistung: 10VA
Kontaktwiderstand: 0,15Ω
Weitere Suchbegriffe: dlr relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.