Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 20A/12VDC; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 20A/12VDC; -20÷85°C
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPST; ON-OFF; 20A/12VDC; -20÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-R13-423L1-01
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-423L1-01-HWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
Hersteller: SCI
Testspannung: 1,5kV
Frontplattenstärke: max. 4mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 28,6x16x17,4mm
Montageabmessungen: Ø12mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 12V DC
Abdeckung Ausgänge: vernickelt
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Kunststoff
Hebelfarbe: schwarz
Beleuchtung: LED
Hebel-Art: flach
Hebelhöhe: 16mm
Beleuchtungsfarbe: rot/grün
Herstellerserie: R13-423
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.