Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 20A/12VDC; 0÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 20A/12VDC; 0÷55°C
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; ON-ON; 20A/12VDC; 0÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-R13-28B-01
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-28B-01-HPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: SCI
Testspannung: 1,5kV
Frontplattenstärke: max. 6mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: 0...55°C
Gehäuseabmessungen: 33,2x19x19mm
Montageabmessungen: Ø12,2mm
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 12V DC
Abdeckung Ausgänge: vernickelt
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebelmaterial: Metall
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 18,4mm
Passendes Zubehör: R1710A
Herstellerserie: R13-28
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.