Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 300W; 200÷450°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-TS1300
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     TS1300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
quick lötstation
lötstation
Hersteller: QUICK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 300W
Temperaturregler: digital;Tochpanel
Temperaturbereich des Lötkolben: 200...450°C
Funktion der Station: Parametersperre
Eigenschaften des Lötgerätes: digitale Temperaturkalibrierung;Alarm bei Überschreitung der erforderlichen Temperatur
Maße (a x b x c): 190x190x134mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,19*
€ 705,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,44*
€ 695,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,31*
€ 638,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,66*
€ 611,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.