Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 100÷500°C; 50l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 100÷500°C; 50l/min
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 100÷500°C; 50l/min
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-709D+
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     QUICK 709D+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
quick lötstation
lötstation
Hersteller: QUICK
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 220V AC
Lötkolbenleistung: 70W
Leistung des Heißluftgebläses: 1350W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Temperaturbereich des Lötkolben: 100...480°C
Heißluft Temperaturbereich: 100...500°C
Temperaturgenauigkeit: ±2°C
Funktion der Station: Standby
Abmessungen: 180x210x131mm
Passendes Zubehör: QUICK-901RAA
Standardausstattung: Lötkolbenhalter;Lötspitze QUICK-Q-T-B;Düse 5mm;Düse 8,4mm;Düse 2,5mm;QUICK-901RAA Lötkolben
Luftmenge: 50l/min
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,93*
€ 397,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.