Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; Drehregler; 100÷450°C; 0÷100l/min; ESD; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluft Lötstation; Drehregler; 100÷450°C; 0÷100l/min; ESD; Ch: 2
Heißluft Lötstation; Drehregler; 100÷450°C; 0÷100l/min; ESD; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-706W
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     QUICK 706W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
quick lötstation
lötstation
lötstation 50w
Hersteller: QUICK
Verwendeten Displays-Art: LED
Anzahl Kanäle: 2
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Lötkolbenleistung: 50W
Leistung des Heißluftgebläses: 580W
Temperaturregler: Drehregler
Temperaturbereich des Lötkolben: 200...480°C
Heißluft Temperaturbereich: 100...450°C
Heißluft Durchflussbereich: 0...100l/min
Funktion der Station: Standby;automatisches Energiesparsystem
Eigenschaften des Lötgerätes: arbeiten mit zwei Werkzeugen gleichzeitig möglich
Anwendung von Lötausrüstung: Löten von SMD-Elementen;bleifreies Löten;Löten von THT-Elementen;Entlöten von SMD-Elementen
Standardausstattung: Lötkolbenhalter mit Schwamm;Heißluftkolben;Düse 6,4mm;Düse 8,4mm;QUICK-907A Lötkolben;Düse 2,5mm;Lötspitze QUICK-Q-T-I
Art der Stecker: EU
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.