Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 320W; 80÷550°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 320W; 80÷550°C; ESD
Lötstation; Leistung der Lötstation: 320W; 80÷550°C; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-QUICK-206D
Hersteller:
     Quick
Herst.-Nr.:
     QUICK 206D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
quick lötstation
lötstation
Hersteller: QUICK
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 320W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Temperaturbereich des Lötkolben: 80...550°C
Funktion der Station: Parametersperre
Standardausstattung: Lötkolbenhalter mit Schwamm;Lötkolben
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QUICK:
QUICK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,89*
€ 592,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,62*
€ 530,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.