Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett; weiss; Zeichenfarbe: schwarz; QOLTEC-51887


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Etikett; weiss; Zeichenfarbe: schwarz; QOLTEC-51887
Etikett; weiss; Zeichenfarbe: schwarz; QOLTEC-51887
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC.51884
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Lager Zubehör-Typ: Etikett
Ausführung: Thermotransfer
Abmessungen: 50x30mm
Passendes Zubehör: QOLTEC-51887
Druckfarbe: schwarz
Anzahl der Etiketten: 1000Stk.
Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,16*
€ 3,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.