Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office supplies: thermal roll; white; W: 57mm; L: 15m; Ø: 40mm; 10rl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51893
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Breite: 57mm
Durchmesser: 40mm
Länge: 15m
Anwendung: receipt printer
Anzahl im Set/Package: 10Rll.
Massenbelegug: 55g/m2
Typ des Büroartikels: thermal roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.