Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Office supplies: thermal roll; white; W: 80mm; L: 80m; Ø: 80mm; 10rl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51889
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Breite: 80mm
Durchmesser: 80mm
Länge: 80m
Anwendung: receipt printer
Anzahl im Set/Package: 10Rll.
Massenbelegug: 65g/m2
Typ des Büroartikels: thermal roll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,17*
€ 27,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,63*
€ 20,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.