Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSGVO-Privatisierungsfilter; natürlich (transparent); 13,3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSGVO-Privatisierungsfilter; natürlich (transparent); 13,3"
DSGVO-Privatisierungsfilter; natürlich (transparent); 13,3"
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51069
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Hersteller: QOLTEC
Farbe: natürlich (transparent)
Setinhalt: Montageset
Stärke: 0,5mm
Eigenschaften des Computerzubehörs: Schutz vor Staub;Schutz vor Verkratzen;Antireflexschicht
Computer Zubehör-Typ: DSGVO-Privatisierungsfilter
Ausführung: MacBook Pro Touch Bar
Bildschirmdiagonale: 13,3"
Abmessungen: 300,1x195,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.