Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.1; D-Sub 15pin HD Stecker,USB C-Stecker; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; USB 3.1; D-Sub 15pin HD Stecker,USB C-Stecker; 1m
Adapter; USB 3.1; D-Sub 15pin HD Stecker,USB C-Stecker; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-50418
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Anschluss-Typ: Adapter
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Stecker;USB C-Stecker
Ausführung: USB 3.1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
QOLTEC:
QOLTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.