Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; Linie,geregelt,mehrkanal; 0÷56VDC; 0÷4A; 0÷56VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; Linie,geregelt,mehrkanal; 0÷56VDC; 0÷4A; 0÷56VDC
Netzteil: Labor; Linie,geregelt,mehrkanal; 0÷56VDC; 0÷4A; 0÷56VDC
Artikel-Nr.:
     2805-QL564T-SII
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     QL564T SII
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: AIM-TTI
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...56V DC
Ausgangsstrom: 0...4A
Anzahl Kanäle: 3
Max. Leistung: 242W
Netzteil-Typ: Labor
Ausgangsspannung 2: 0...56V DC
Abmessungen: 280x160x290mm
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;grobe und feine Spannungseinstellung;LOCK Funktion (Sperre der Einstellungen);intelligente Kühlungssteuerung;doppelter Bereich für Anwendungen, die höhere Spannungs- oder Stromwerte erfordern
Ausgangsstrom 2: 0...4A
Ausgangsspannung 3: 1...6V DC
Ausgangsstrom 3: 0...3A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: <0,01%
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: geregelt;Linie;mehrkanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤0,35mVrms
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 992,59*
€ 1.117,21*
Frei Haus
ab € 982,74*
€ 1.137,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,21*
€ 1.329,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,53*
€ 1.322,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,16*
€ 1.271,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,62*
€ 1.233,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,59*
€ 1.181,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
QL564TP SII
ab € 1.231,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.