Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; gelb; Ø14mm; IP67; Messing; ØLED: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 4 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
LED-Signalleuchte, 24 V (DC), gelb, 4 mcd, Einbau-Ø 14 mm, RM 1.25 mm, LED Anzah
Artikel-Nr.:
     2805-Q14F1CXXY24E
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14F1CXXY24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: APEM
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC
Montageabmessungen: Ø14mm
Ausgänge: Lötverbindung;Verbinder 2,8x0,8mm
Gehäuse-Material: Messing
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: gelb
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: gelb
Helligkeit: 4mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Herstellerserie: Q14
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 8,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.