Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 22; kontaktlos; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 22; kontaktlos; 2A
Steckverbinder: rund; Buchse; weiblich; PIN: 22; kontaktlos; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-PXP6012/22S/CR
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6012/22S/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Polycarbonat;PBT
Nennstrom: 2A
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 6000
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 12,42*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,44*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,44*
Lager 2805
6
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,29*
1
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,97*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/22P/CR/0910
ab € 7,17*
Zubehör
Bulgin
SA3542/S
ab € 1,69*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.