Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP6012/22S/CR Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 22 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665082-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP6012/22S/CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP6012/22S/CR Rundsteckverbinder Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 22 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 1 St.

Gerätedose Serie Buccaneer 6000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Einbaubohrung Ø: 22.50 mm · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 277 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 22 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 6000 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
22
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 6000
Herst.-Teilenr.:
PXP6012/22S/CR
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 6000
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
277 V
Polzahl (num):
22
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Einbaubohrung Ø:
22.50 mm
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 12,44*
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,45*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,48*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,48*
6
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14944/SP
ab € 6,96*
Zubehör
Bulgin
14917/SP
ab € 1,89*
Zubehör
Bulgin
PXP6010/22P/CR/0910
ab € 7,12*
Zubehör
Bulgin
SA3542/S
ab € 1,68*
Zubehör
Bulgin
PXP6083
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.