Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 2; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 2; kontaktlos
Steckverbinder: rund; Stecker; männlich; PIN: 2; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-PXP4011/02P/3540
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP4011/02P/3540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: Polyamid
Dichtheitsklasse: IP66;IP68;IP69K
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: Buccaneer 4000
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,5...4mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,98*
€ 9,74*
1 Tag
16
1
€ 14,99*
ab € 5,26*
€ 9,88*
Lager 2805
13
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,75*
13
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 11,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,27*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 13 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 13 Stück ( entspricht € 139,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
SA3350/1
ab € 0,749*
Sonstiges
Bulgin
SA3350
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.