Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; weiblich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-PX0793/63
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0793/63
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Leistungsstecker
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Raster Montageöffnungen: 40mm
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: 32,26x24,77mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C13 (F)
Durchmesser Befestigungsloch: 3,4mm
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Standard: IEC 60320
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, leistungsstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 7,70*
1 Tag
70
1
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 8,21*
1 Tag
430
1
€ 14,99*
ab € 6,79*
€ 12,87*
1
€ 8,95*
ab € 9,40*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
12075
ab € 0,73*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE/WH
ab € 4,51*
Zubehör
Bulgin
PX0685
ab € 5,42*
Zubehör
Bulgin
PX0686/WH
ab € 4,85*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,75*
Zubehör
Bulgin
PX0686/SE
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.