Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für LED-Bänder; 60W; 48VDC; 90÷305VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PWM-60-48SVA
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PWM-60-48SVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 150x53x35mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Anwendung: für LED-Bänder
Netzteil-Typ: Impuls
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Netzteileigenschaften: PWM-Ausgang
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: PWM-60
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 800 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.