Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; Kontakte: SPST-NO; 0,4A; max.100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; Kontakte: SPST-NO; 0,4A; max.100V
Reed-Kontakt; PSchalt: 10W; Kontakte: SPST-NO; 0,4A; max.100V
Artikel-Nr.:
     2805-PWA01501
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PWA01501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 100V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,4A
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: 2YB20031;2YB20051;2YB20111;PW520000
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.