Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 272mm; Z: 60mm; Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 272mm; Z: 60mm; Unterputz
Gehäuse: Installationsdose; X: 60mm; Y: 272mm; Z: 60mm; Unterputz
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0047PG
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0047PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: orange
Dichtheitsklasse: IP30
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Y: 272mm
Größe X: 60mm
Größe Z: 60mm
Gehäuseanwendung: für Gipskartonplatten
Buchsenanzahl: 4
Ausführung: tief
Herstellerserie: PK60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.