Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Installationsdose; Ø: 80mm; Z: 44mm; Unterputz; IP30; P080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Installationsdose; Ø: 80mm; Z: 44mm; Unterputz; IP30; P080
Gehäuse: Installationsdose; Ø: 80mm; Z: 44mm; Unterputz; IP30; P080
Artikel-Nr.:
     2805-PW-A.0004
Hersteller:
     PAWBOL
Herst.-Nr.:
     A.0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Hersteller: PAWBOL
Montage: Unterputz
Gehäusematerial: Polypropylen PP
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP30
Durchmesser: 80mm
Gehäuse-Typ: Installationsdose
Größe Z: 44mm
Setinhalt: Abdeckung
Buchsenanzahl: 1
Herstellerserie: P080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.